calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54145187 品番 RTWS06SBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,290
販売価格(税別)
2,991

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。
高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。
両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。
初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。
本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。
充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。
長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。

用途
Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。
高音質AACコーデックに対応しています。
適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) スモーキーブルー 質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2 入力電圧(V)4.75-5.25 動作温度(℃)-20〜60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
注意
※Bluetoothを搭載していない機器ではご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所では指示に従ってください。
※「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しないでください。
※踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。 対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする