SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インジケータランプ付、接点保護回路内蔵
負荷電圧(V)
DC24V
負荷電流(mA)
5〜50
注文コード
54147283
品番
D-A54-588
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・負荷電圧・負荷電流
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータランプ付、接点保護回路内蔵
外径(Φmm)
4(外被)、1.22(絶縁体)
最小曲げ半径(mm)
24(リード線)
負荷電圧(V)
DC24V
導体断面積(mm
2
)
0.3
規格
CEマーキング
芯数
2芯(絶縁体:茶・青)
素線径(mm)
0.08
最大負荷電流(mA)
5〜50
適合負荷
リレー、PLC
負荷電流(mA)
5〜50
電圧降下(V)
2.4以下(〜20mA)/3.5以下(〜50mA)
インジケータ
ON時赤色発行ダイオード点灯