D-A80-588 エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC 54147396

エアシリンダ用オートスイッチ D-A

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インジケータランプ無、接点保護回路無 負荷電圧(V)ACDC24V以下、ACDC48V、ACDC100V 注文コード54147396 品番D-A80-588
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・負荷電圧・負荷電流など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様インジケータランプ無、接点保護回路無 外径(Φmm)3.4(外被)、1.1(絶縁体) 最小曲げ半径(mm)21(リード線) 負荷電圧(V)ACDC24V以下、ACDC48V、ACDC100V 導体断面積(mm2)0.2 規格CEマーキング 芯数2芯(絶縁体:茶・青) 素線径(mm)0.08 抵抗(Ω)1以下(リード線長さ3mを含む) 最大負荷電流(mA)50、40、20 適合負荷リレー、IC回路、PLC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする