SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インジケータランプ付、接点保護回路無
負荷電圧(V)
DC24V、AC100V
負荷電流(mA)
5〜40、5〜20
注文コード
54147484
品番
D-A93-588
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・負荷電圧・負荷電流
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータランプ付、接点保護回路無
外径(Φmm)
2.7(外被)、0.96(絶縁体)
最小曲げ半径(mm)
17(リード線)
負荷電圧(V)
DC24V、AC100V
導体断面積(mm
2
)
0.18
規格
CEマーキング
芯数
2芯(絶縁体:茶・青)
素線径(mm)
0.08
適合負荷
リレー、PLC
負荷電流(mA)
5〜40、5〜20
電圧降下(V)
2.4以下(〜20mA)、3以下(〜40mA)
インジケータ
ON時赤色発行ダイオード点灯