フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 材質(パッド)フッ素 注文コード54150401 品番VP20FF-M6-S3
参考基準価格(税別)¥2,959 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はパッド径・材質など60種類から選べます 他の種類を見る

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。

仕様真空パッド 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用 タイプフラットタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)フッ素 接続ねじサイズM6×1.0
注意
※通気性のあるワークや、吸着時に自重で変形しやすいワークは吸着搬送が困難な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする