工進
工進の 刈払機
工進の ナイロンコード
工進の 刈払機用ナイロンカッター本体
草刈機ナイロンカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54160499
品番
PA-529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SBC・PBCシリーズに使用可能
用途
雑草の草刈り
仕様
断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)
セット内容
ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー
材質
ナイロン
長さ(mm)
170(カシメ含む)
直径(Φmm)
ナイロンカッター本体:100
高さ(mm)
25
質量(g)
70
刈込み幅(mm)
370
対応機種
SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
注意
※用途以外の目的に使用しないでください。
※対応機種以外の草刈機に使用しないでください。
※本製品は単独で使用してください。刈刃や純正品以外のオプション品、交換用パーツなどを同時に取り付けないでください。