開閉式LEDライト 10.000lm - 5,000lm 2段階調光式「ペンタゴンDS」

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54160508 品番PNT-DS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式ラジオ等に対する雑音対策。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。

用途現場・暗所での照明 セット内容本体セット 昼白色 質量(g)1538 幅(cm)28 口金E26 長さ(cm)14 高さ(cm)39 コンセント連結コンセントあり 明るさ(Lm)10000、5000 グリーン購入法適合 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする