サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の シャツ・インナー
ヨネックス(YONEX)の 長袖 シャツ・インナー
ヨネックス(YONEX)の Tシャツ 長袖
WOMEN ハイネック長袖シャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54161768
品番
STBF1518BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フィットネスモデルの機能(ストレッチ素材)インナーです。圧迫感の少ない適度な着圧が筋振動を抑え、快適な着心地で全身を優しくサポートします。日本バドミントン協会審査合格品。
材質
ポリエステル82%、ポリウレタン18%
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
76〜84
身長(cm)
152〜158
ウエスト(cm)
57〜65