ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162109 品番AKG N5 Hybrid BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シームレスな利便性を実現
高品位音質を提供するワイヤレスドングル接続と、最大2台のデバイスと接続可能なマルチポイントにも対応したBluetooth接続のハイブリッドソリューションを実現。USB-Aデバイスとの使用にアダプターも同梱しているためPCなど幅広いデバイスに対応します。ワイヤレスドングルは充電ケースに収納可能で利便性の高い設計です。また、専用アプリ「AKG Headphones 」対応や、デュアルコネクト & Syncに加え、Google Fast PairやMicrosoft Swift Pairなど、よりスムーズなペアリングと接続でストレスフリーにお使いいただけます。
AKGサウンドを実現するテクノロジー
DLCコーティング振動板を採用した10mmダイナミックドライバーは、歪みを軽減しワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを再現すると同時に速いレスポンスを実現。ボーカルは明瞭で精細、高音は活き活きと広がります。また、ハイレゾワイヤレスオーディオにも対応。卓越した高性能サウンドを保証するLDACと、新世代コーデックのLC3Plus対応により、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティなサウンドを提供します。
プロに認められたAKGリファレンスサウンド
80年近いブランドの歴史を通してプロフェッショナルの現場でも認められてきた、高音域のディテールを高度に再現し、明瞭で高い解像度のAKGらしいリファレンスサウンドを実現するために、ドライバーの緻密な設計から高音質Bluetoothとドングルによるハイブリッドな接続方法に対応しています。

セット内容AKG N5 Hybrid×1、SB-C充電用ケーブル×1、USB-Cドングル×1、USB-C→Aドングル×1、保証書/警告カード×1、QSG×1 質量(g)充電ケース:48.4 電源5V 1.5A 本体質量(g)イヤホン:左右各約6.0(左右合計約12.0) 感度マイク:-38dBV / Pa @1kHz, 本体:101dB SPL @1kHz 周波数特性20Hz 〜 40kHz バッテリーイヤホン:VDL1254S7(L)&VDL1254S7(R) (77mAh/ 3.85V)/充電ケース:523428PN4(660mAh/ 3.85V) 電気抵抗(Ω)16 音圧レベル(dB)最大SPL:95 充電時間(時間)残量なしの状態から約2 ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz〜2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<10 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSK Bluetoothトランスミッター出力:<12 dBm (EIRP)/トランスミッター周波数帯域:2.4GHz〜2.4835GHz/トランスミッター変調方式(イヤホン):GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK/バージョン(イヤホン):V5.3/プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 ドライバー径(Φmm)10mmダイナミックドライバー IP等級イヤホン:IP54/充電ケース:IPX2 再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約10/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約8 通話時間(時間)(2.4GHzオン+ANCオフの場合)最大約4.5/(2.4GHzオン+ANCオンの場合)最大約4/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約5.2/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約5 最大動作温度(℃)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする