アクセス
アクセスの AV家電
アクセスの オーディオ
アクセスの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン B-RING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54162136
品番
AH-TWS08 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的なフィット感
便利なタッチ操作
フックホルダー付きイヤフォンケース
色
ホワイト
質量(g)
イヤフォン:4×2/ケース:44
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
音圧レベル(dB)
95±3
バッテリー容量(mAh)
イヤフォン:35×2/ケース:300
Bluetooth
Ver5.0
ドライバーユニット(Φmm)
6
最大入力(mW)
スピーカー:5
通信距離(m)
10(使用環境により異なります)
対応コーデック
AAC、SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP