完全ワイヤレスイヤホン B-RING

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162145 品番AH-TWS08 OPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的なフィット感
便利なタッチ操作
フックホルダー付きイヤフォンケース

オレンジピンク 質量(g)イヤフォン:4×2/ケース:44 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)95±3 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:35×2/ケース:300 BluetoothVer5.0 ドライバーユニット(Φmm)6 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境により異なります) 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする