完全ワイヤレスイヤホン B-FUN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54162161 品番 AH-TWS05 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

好きな色で音楽と動画を楽しもう

ブラック 質量(g)イヤフォン:3×2 インピーダンス32 Ω 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)103±2 充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)4時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200 充電可能回数ケース:3回 連続待機時間180時間 BluetoothVer5.0 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境により異なります) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする