完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54162258 品番 AH-TWS03BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クリアな響きと重低音
持ち歩きに便利なフック付き

ブラック 質量(g)イヤフォン:4×2 インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)103±3 充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)6時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230 充電可能回数ケース:3.5回 連続待機時間200時間 BluetoothV5.3 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境によりことなります) 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする