キーボードカバー シリコン と FMV LIFEBOOK WQ1/K1 11.6インチ 対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54163107 品番key-sl-f9h-k0001672205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

◆シリコン製キーボードカバー
・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。
・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。
・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。
・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。
◆高硬度9H液晶保護フィルム
・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。
・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。
・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。
・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。

用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品
両面テープ×1
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種FMV LIFEBOOK WQ1/K1 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)キーカバー:365×145 入数(枚)1 使用フィルム高硬度9H 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)
注意
※機器本体は付属しておりません。
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする