曜日別特売
MBDAS8X10-ZE235A2 ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズ コガネイ 54170156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS8シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード54170156品番MBDAS8X10-ZE235A2
参考基準価格(税別)¥9,930販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする