コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
レギュレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.05〜0.83
管接続口径
Rc3/8
注文コード
54171827
品番
R302-03-G3
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
材質
亜鉛ダイカスト
質量(kg)
0.23
形式
チェック機構内蔵
使用温度範囲(℃)
5〜60
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
0.93
圧力調整範囲(MPa)
0.05〜0.83
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
給油
不要
標準装備品
ブラケット、圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)