Surface サーフェス Pro 指紋認証付き タイプカバーキーボード

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54176615 品番GKG-00019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全性と利便性が向上した Touch ID 指紋認証テクノロジー
超薄型、従来のノート PC と同等のフルサイズ キーボード
スムーズで高速な入力を行うための最適な間隔でキー配列
LED バックライト
正確な操作と移動を可能にする大きなガラス製トラックパッド

適合プラットフォーム:Surface Pro、Surface Pro 3、Surface Pro 4、Surface Pro 6、Surface Pro 7 寸法(mm)295×217×5 ブラック 質量(g)310 センサー指紋リーダー、加速度センサー キー配列QWERTY配列、ファンクションキー(F1〜F12) 保証期間1年間のハードウェア保証 インターフェイス磁気 キーカニカルキー、Windowsキーおよびメディアコントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン、右クリックボタン
注意
※個人宅配送不可となります。※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54176615
2024-09-12
用途:
文筆
上目黒小川坂ハイツ管理組合 様 (その他業種)

5年ぶりに買い替えました。タッチが気持ち良い。ブルーツースで使えるとより良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする