Surface サーフェス キーボード 英語版

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54176974 品番3YJ-00021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600

Surface と同じように、細部まで考え抜かれたデザイン
美しくシンプルなデザイン
最適化されたフィードバック フォースとリターン フォース
Bluetooth 4.0
Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン
指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン
指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。

質量(g)419.3(電池を含む) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能暗号化の特徴:パスキー Bluetooth LE SSP 経由の AES、ホット キーの特徴:Windows 10 キー (接続、通知)、メディア キーの特徴:基本 (音量調節、消音、再生/一時停止、早送り/巻き戻し) 寿命QWERTYキーの寿命:キーあたりの動作数5000000、ホットキーの寿命:キーあたりの動作数500000、マルチメディアキーの寿命:キーあたりの動作数500000 保証期間1年間 電池寿命最長12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420.9×112.6×19.3 互換性Windows 10 Phone、Android 4.4.2 〜 5.0、Macintosh Mac OS X v10.10.5/10.11.1、および 10.11.4、トップライン システム要件:次のいずれかのオペレーティング システムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows 10/8.1/8、Mac OS 10.10.5/10.11.1、iOS8.1〜9.2.1、Android 4.4.2 〜 5.0 OSWindows 10/8.1/8 ワイヤレス通信ワイヤレス プラットフォーム: Nordic nRF51822 (Bluetooth Low Energy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4 プロファイルBluetooth:HID Over Gatt Profile (HOGP) 通信距離(m)無線範囲:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする