Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 冷蔵庫/冷凍庫
Haier(ハイアール)の 冷凍庫
冷凍庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54177035
品番
JF-NUF138B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。外して洗えるフロントパネル。工事不要の簡単設置。
質量(kg)
38
色
ホワイト
容量(L)
138
定格消費電力(W)
電動機:76/88、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×598×1175
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式
ファン式
運転音(dB)
約25
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
370
省エネ基準達成率(%)
123
グリーン購入法
適合
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。