※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)20
シリンダー径(Φmm)10
仕様●使用速度範囲(mm/s):150〜500●ショックアブソーバ位置:出側端(1個付)
注文コード54184244
品番ARSZ10X20-SSF
参考基準価格(税別)¥51,670
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など298種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。