メイン画像

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色(e4200K) 配光角度(°)30 調光の可否不可 注文コード54185297 品番ERS4296WD
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・配光角度・調光の可否など135種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.9 高さ(mm)104 材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消) モジュールLED:付 消費電力(W)14 電源内蔵 定格電圧(V)100 縦(mm)194 横(mm)184 エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 光源寿命40000時間 LED1400TYPE 光束(Lm)1385 配光角度(°)30 光色白色(e4200K) 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当CDM-R35W LED交換不可 可動範囲(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする