メイン画像

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色(e4200K) 配光角度(°)27 調光の可否不可 注文コード54185367 品番ERS4300BD
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は光色・配光角度・調光の可否など135種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.3 高さ(mm)124 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) モジュールLED:付 消費電力(W)27.7 電源内蔵 定格電圧(V)100 縦(mm)261 横(mm)216 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光源寿命40000時間 LED2400TYPE 光束(Lm)2685 配光角度(°)27 光色白色(e4200K) 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当CDM-TC 70W LED交換不可 可動範囲(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする