メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色(e3500K)
配光角度(°)
17
調光の可否
不可
注文コード
54185446
品番
ERS4327BD
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
色
黒
高さ(mm)
104
材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール
LED:付
消費電力(W)
14
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
194
横(mm)
184
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.2
光源寿命
40000時間
LED
1400TYPE
光束(Lm)
1264
配光角度(°)
17
光色
温白色(e3500K)
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
器具相当
CDM-R35W
LED交換
不可
可動範囲(°)
130