メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色(e3500K)
配光角度(°)
19
調光の可否
不可
注文コード
54185489
品番
ERS4330BD
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.3
色
黒
高さ(mm)
124
材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール
LED:付
消費電力(W)
27.7
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
261
横(mm)
216
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.7
光源寿命
40000時間
LED
2400TYPE
光束(Lm)
2515
配光角度(°)
19
光色
温白色(e3500K)
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
器具相当
CDM-TC 70W
LED交換
不可
可動範囲(°)
130