メイン画像

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 配光角度(°)29 調光の可否不可 注文コード54185541 品番ERS4372WD
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光色・配光角度・調光の可否など135種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.6 高さ(mm)86 材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消) モジュールLED:付 消費電力(W)9.5 電源内蔵 定格電圧(V)100 縦(mm)189 横(mm)165 エネルギー消費効率(Lm/W)119.6 光源寿命40000時間 LED900TYPE 光束(Lm)1137 配光角度(°)29 光色電球色 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 可動範囲(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする