メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色(e3500K)
配光角度(°)
16
調光の可否
不可
注文コード
54185830
品番
ERS4657WD
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
色
白
高さ(mm)
86
材質(本体)
アルミダイキャスト(白艶消)
モジュール
LED:付
消費電力(W)
9.5
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
215
横(mm)
188
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.1
光源寿命
40000時間
LED
900TYPE
光束(Lm)
818
配光角度(°)
16
光色
温白色(e3500K)
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
器具相当
12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換
不可
可動範囲(°)
130