メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の アプローチライト
フットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
54186128
品番
ERB6091WB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
色
白
高さ(mm)
75
材質(本体)
オフホワイト艶消
消費電力(W)
3.6
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)
縦(mm)
160
埋め込み深さ(mm)
75
横(mm)
160
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
128
光色
電球色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球30W形