福電
福電の 電線/ケーブル
福電の FA用ケーブル
福電の 固定用ケーブル
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
54190240
品番
NiGB 0.75SQ (14/0.26)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。
最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途
電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
その他
【基準電流値】8
サイズ
0.75SQ
長さ(m)
40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
148以下
導体構成(本/mm)
14/0.26
導体外径(Φmm)
1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
0.1以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2
耐電圧(V/min)
AC1000
被覆厚さ(mm)
【ガラス編組】0.37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表