ハクバ 除菌もできるクリーニングティッシュ 100(100枚入)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194580 品番KMC-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

タブレットPCやパソコン周辺機器などの脂汚れや指紋を
サッと拭くだけで綺麗に落とし、除菌もできるクリーニングティッシュ。
気になる場所のお掃除と除菌に!
除菌率99%以上!タブレットPCやパソコン周辺機器などを
クリアで清潔にするクリーニングティッシュです。
4つの特徴
【1】清掃:皮脂汚れや指紋をキレイに落とす
【2】除菌:拭き取った場所を99%以上除菌
【3】速乾:拭き取り跡が残らないクリアな仕上がり
【4】個包装:携帯に便利な個包装パッケージ
繊細なアイテムにも使えるパルプ100%のソフト素材
パルプ100%の柔らかい素材で、傷付きやすいアイテム等にも安心してご使用頂けます。
大きな画面でも効率的に清掃できるペーパーサイズ
タブレットや机など広い面のお掃除にも
便利な大きめペーパーサイズ(約120×160mm)です。
いつでも清潔な1枚ずつの個別包装
アルコール成分が揮発しにくい個包装パッケージ。
必要な分だけバッグのポケットなどに収納し、持ち運び可能です。

用途タブレットPCやスマートフォン、パソコン周辺機器、デスク回りなど、気になる場所のお掃除に! 成分水、アルコール(イソプロパノール 約45%)、スルホこはく酸ジオクチルナトリウム 材質パルプ100% 枚数100枚入り ペーパー寸法(mm)約120×160
注意
※外部機関によるウェットワイパー類の除菌活性試験により当商品の除菌性能を確認しております。
※大腸菌の除菌に有効で、全ての菌を除菌するわけではありません。
※テレビ・パソコンなどの液晶画面にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする