アペックス ガジェットケース ダイス M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194686 品番E-3580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3面+メイン収納で、ガジェット整理をレベルアップ!!
PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。
モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、
撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。
持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。
ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。
着脱可能な中仕切りを3枚付属。
内部にはネットポケットを装備しています。

付属品中仕切り3枚 オプションM 外寸(mm)(約)W250×H100×D180 内寸(mm)(約)W230×H(60+15)×D160 製品質量(g)(約)320 素材ポリエステル、他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする