メイン画像
PANTUM
PANTUMの プリンター/スキャナ
PANTUMの プリンター
PANTUMの レーザープリンター
モノクロレーザープリンター P2500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54196156
品番
P2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
A4モノクロレーザープリンター USB2.0(ホワイト)
超コンパクト&軽量タイプ。
対応OS
Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04
付属品
USBケーブル、電源コード
出力(W)
【印刷時】370
本体質量(kg)
5.5
保証期間
1年
印刷速度
(A4)22枚/min
用紙サイズ
A4・A5・JIS B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・洋形4号・はがき・洋長3号・長形3号・洋形2号
印刷方式
両面印刷(手動)
給紙可能枚数
150枚
RoHS指令(10物質対応)
対応