曜日別特売
WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231

WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231
WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231
WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231
WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231
WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231
WM-34 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ 54197231

旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54197231品番WM-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。
100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。

寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USB-PDには非対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする