ファン付きウェア スタジャンタイプ(ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54197633 品番YZS004-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ観戦に、スタジャンタイプのファン付きウェア。ジャケットとファン、バッテリーのフルセット。裏地にシルバーアクリルコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。撥水機能付き。ウエアの内側にバッテリーポケット付き。ファンは取り外して掃除ができる。農作業、犬の散歩、スポーツ、趣味、レジャーなど様々なシーンで活躍するファン付きウェア。

用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 セット内容専用ウェア×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個 質量(kg)1 ネイビー/ホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ジャンパー:ポリエステル100,裏側:シルバーアクリルコーティング 袖丈(cm)88 着丈(cm)70 機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、赤外線防止加工 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 風量調整4段切り替え可能 充電時間(時間)3-3.5 バッテリー容量(mAh)2600 電池使用時間(時間)(ターボ)3.5、(強)5、(中)8、(弱)12.5
注意
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合が御座います。
※充電は近くに燃えやすいものが無い安全な場所で行い、自動車などの乗り物の中で行わないでください。
※寿命が尽きたと思われる蓄電池、変形している蓄電池を使用しないでください。
※充電は専用のACアダプターを使用してください。
※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。
※通常の作業服より大きめのサイズになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする