歯数120
幅(mm)30
構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0565 30、(2)ガイドプーリ532 0349 10、(3)タイミングベルト536 0262 10
主な適合純正品番【部品・互換】AUDI・038109119L・038109119N・038109119P・038109243F・038109243M・038109244J・038109244N・038198119A・038198119C・ FORD・1100672・1131812・1221490・1221491・1250636・2M216K254AA・2M216K297AA・3M216268AA・XM216268AA・XM216268BA・ VOLKSWAGEN・038109119L・038109119N・0381091