タイミングベルトキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番【部品・互換】CITROEN・0816G7・0816J6・082988・082989・083048・083049・0831P1・0831P2・0831V4・96413140・96415393・96457174・9645717480・96457175・9645717580・ FIAT・9400829889・9400830489・9467565880・9467577389・9467615780・9467615880・9467629080・9641539380・ FORD・1145947・1145955・122 注文コード54199469 品番530037510
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は主な適合純正品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ純正部品メーカー INA - Schaeffler (シェフラー) 社製 タイミングベルトキット

歯数137 幅(mm)25 構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0555 10、(2)ガイドプーリ532 0321 10、(3)タイミングベルト536 0315 10 主な適合純正品番【部品・互換】CITROEN・0816G7・0816J6・082988・082989・083048・083049・0831P1・0831P2・0831V4・96413140・96415393・96457174・9645717480・96457175・9645717580・ FIAT・9400829889・9400830489・9467565880・9467577389・9467615780・9467615880・9467629080・9641539380・ FORD・1145947・1145955・122
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着に際し、取扱説明書を確認してください。製品情報を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ベルト・テンショナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする