歯数116
幅(mm)25.4
構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0756 10、(2)ガイドプーリ532 0473 10、(3)タイミングベルト536 0302 10
主な適合純正品番【部品・互換】CITROEN・0816G3・0829A3・0829A4・083050・083051・083072・083074・083192・0831K0・0831T5・9640828480・9644258480・9682305780・ FIAT・6001073300・71773306・9400830509・9400831929・9464640480・9467628180・ FORD・1231975・1231976・1231978・1231979・1707030・17070300・1707035・3M5Q