歯数160
幅(mm)25
構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0825 10、(2)ガイドプーリ532 0161 10、(3)ガイドプーリ532 0582 10、(4)ガイドプーリ532 0623 10、(5)タイミングベルト536 0356 10
主な適合純正品番【部品・互換】AUDI・036109244K・038109244P・03L109119C・03L109243B・03L109243C・03L109243D・03L109243F・03L109244・03L109244D・03L109244E・058109244・ VOLKSWAGEN・036109244K・038109244P・03L109119B・03L109119C・03L109119E・03L109119G・03L109119J・03L109243B・03L109243C・03L109243D・03