歯数141
幅(mm)25.4
構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0850 10、(2)ガイドプーリ532 0624 10、(3)タイミングベルト536 0373 10
主な適合純正品番【部品・互換】CITROEN・0816K1・0816L0・0829F8・083075・0831Q1・0831W2・1608745980・9670568780・9672575080・9672623780・9673528080・9673569180・9676018880・9687722580・9802571480・ FIAT・1608747480・71775899・71777137・9467618089・9467644089・ FORD・1725441・1738632・AV6Q6K288BA・AV6Q6K28