タイミングベルトキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番【部品・互換】VOLVO・1275409・30638278・30677134・30731772・30731774・30777779・31258305・31258306・31316658・31316999・31330188・31339542・31359568・8631557・8658339・8692561 注文コード54199505 品番530058210
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は主な適合純正品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ純正部品メーカー INA - Schaeffler (シェフラー) 社製 タイミングベルトキット

歯数132 幅(mm)28 構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0859 10、(2)ガイドプーリ532 0225 10、(3)タイミングベルト536 0318 10 主な適合純正品番【部品・互換】VOLVO・1275409・30638278・30677134・30731772・30731774・30777779・31258305・31258306・31316658・31316999・31330188・31339542・31359568・8631557・8658339・8692561
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着に際し、取扱説明書を確認してください。製品情報を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ベルト・テンショナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする