歯数141
幅(mm)25.4
構成部品【主要キット】(1)テンショナープーリー531 0884 10、(2)ガイドプーリ532 0624 10、(3)タイミングベルト536 0373 10
主な適合純正品番【部品・互換】CITROEN・0816K1・0816L0・083075・1606948980・1608745980・1608747480・9673528080・9676018880・9677656180・9802571480・ FIAT・1608747480・ FORD・1685777・1698704・1725441・1738632・1754320・1759714・AV6Q6B217AA・AV6Q6K288BA・AV6Q6K288CA・AV6Q6M250AB・AV6Q8A615AA・AV6Q8A615AB