AC40B-N04CE2-V1-12RZ-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC ボディサイズ40 管接続口径1/2  AC40B-N04CE2-V1-12RZ-D 54200137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40B-N04CE2-V1-12RZ-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54200137 AC40B-N04CE2-V1-12RZ-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 54200137

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 流れ方向右→左 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 注文コード54200137 品番AC40B-N04CE2-V1-12RZ-D
参考基準価格(税別)¥32,340 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など10000種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AR□K 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記) フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB) 取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする