曜日別特売
G1787 ソフトコーナーポイント4 トーエイライト 54201237

ソフトコーナーポイント4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組(4本)注文コード54201237品番G1787
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非フタル酸系可塑剤使用

セット内容赤・青・黄・緑材質軟質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)赤・青・黄・緑寸法高さ47cm×底部27cm角(頭部穴径3cm)質量(g/本)1000アズワン品番65-0539-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする