AGF マキシム スティック100本

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード54201675 品番15487
参考基準価格(税別)¥2,854 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「マキシム」 スティックブラック 100本は、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒー、マキシム インスタントコーヒーのパーソナルタイプの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。
100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントスティックコーヒーです。

用途
●ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
●アイスの場合:スティック1本にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。
●お好みにあわせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
原材料コーヒー豆 栄養成分【本品1杯(2g)当たり】エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.004〜0.04g、炭水化物:1.35g、食塩相当量:0.0008〜0.0042g / ポリフェノール:450mg / カフェイン:40〜100mg、カリウム:81.4mg、リン:6.72mg 本数100
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする