8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678

8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678
8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678
8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678
8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678
8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678
8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678
8041 DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041 CUC(中国産業) 54203678

DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8041

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビーブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード54203678品番8041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と自由な動きに秀でた130%ストレッチ。
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
130%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。

種別長袖シャツネイビーブラックサイズ4LシリーズDOBBY SLIM STRETCH SERIES色番819混率(%)綿97、ポリウレタン3胸囲(cm)120肩幅(cm)53着丈(cm)80袖丈(cm)65.5袖口囲(cm)25衿廻り(cm)46仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左胸二重ポケット、背裏プリント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする