CUC(中国産業)
C's CLUB アイスメッシュアームカバー 1614
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
54210136
品番
1614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
色
シロ
サイズ
L
シリーズ
アイスメッシュコンプレッション
色番
18
長さ(cm)
46
上腕周り(cm)
25
混率(%)
本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル100
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果