CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の 防護服・保護服・特殊服
CUC(中国産業)の 腕カバー
C's CLUB クールメッシュ杢アームカバー 1624
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54210145
品番
1624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
色
杢コン
サイズ
M
シリーズ
クールメッシュコンプレッション
長さ(cm)
40
混率(%)
本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
色番
120
上腕周り(cm)
22