CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の 防護服・保護服・特殊服
CUC(中国産業)の 腕カバー
C's CLUB クールメッシュ杢アームカバー 1624
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
杢コン
サイズ
L
注文コード
54210154
品番
1624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
色
杢コン
サイズ
L
シリーズ
クールメッシュコンプレッション
長さ(cm)
46
混率(%)
本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
色番
120
上腕周り(cm)
25