CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の バッグ・キャップ
CUC(中国産業)の キャップ
CUC(中国産業)の メッシュキャップ
C's CLUB アイスメッシュキャップ 1616
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
54210197
品番
1616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爽快感抜群の接触冷感ヘッドギア
スピード消臭と蒸れ防止で快適。
色
シロ
サイズ
F
シリーズ
アイスメッシュコンプレッション
混率(%)
本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
頭囲(cm)
50
色番
18