C's CLUB アイスメッシュバラクラバ 1615

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54210206 品番1615
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

爽快感抜群の接触冷感ヘッドギア
スピード消臭と蒸れ防止で快適。

クロ サイズF シリーズアイスメッシュコンプレッション 混率(%)本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12 機能冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果 前丈(cm)26 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする