CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の バッグ・キャップ
CUC(中国産業)の キャップ
CUC(中国産業)の 日除け帽子・フード/サンバイザー
C's CLUB アイスメッシュバラクラバ 1615
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
54210215
品番
1615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爽快感抜群の接触冷感ヘッドギア
スピード消臭と蒸れ防止で快適。
色
シロ
サイズ
F
シリーズ
アイスメッシュコンプレッション
混率(%)
本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
前丈(cm)
26
色番
18